HAGER - HAGTXE531 Wetterstation KNX easy, GPS - TXE531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
3250616046016
Artikelnummer
HAGTXE531
Herstellernummer
TXE531
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Wetterstation:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0


