Startseite

HAGER - HAGTXC518 RILEV.MOV.HIGHBAY KNX 360 SPORG. H.8M - TXC518

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXC518 RILEV.MOV.HIGHBAY KNX 360 SPORG. H.8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 8 min

  • Max. Reichweite frontal - 7 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612256303

Artikelnummer

HAGTXC518

Herstellernummer

TXC518

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

8 min

Max. Reichweite frontal:

7 m

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

8 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

11 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP41

Min. Einschaltdauer:

5 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

360...360 °

Geeignet für C-Last:

nein

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

105 mm

Höhe:

66.2 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Rilevatore movimento Highbay KNX 360°, inst. sporgente, altezza rilevazione 8 m