HAGER - HAGTXB601B Schaltaktor 1fach KNX easy, 10A, UP - TXB601B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
3250616048904
Artikelnummer
HAGTXB601B
Herstellernummer
TXB601B
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
600 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
600 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


