Startseite

HAGER - HAGTXA306 Binäreingang 6fach KNX, universal - TXA306

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA306 Binäreingang 6fach KNX, universal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 6

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 30...30 V

  • Andere Bussysteme - tebis TX

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616049260

Artikelnummer

HAGTXA306

Herstellernummer

TXA306

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

6

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

30...30 V

Andere Bussysteme:

tebis TX

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX. Binäreingang universal modular zum Anschluss an Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Jeder Eingang kann entweder an 24 V AC/DC - 230 V AC oder aber als potentialfreier Eingang genutzt werden. Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidungzwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Zählfunktionen, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet.