Startseite

HAGER - HAGTXA304 Binäreingang 4fach KNX, 230V - TXA304

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA304 Binäreingang 4fach KNX, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Andere Bussysteme - tebis TX

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616049277

Artikelnummer

HAGTXA304

Herstellernummer

TXA304

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

230...230 V

Andere Bussysteme:

tebis TX

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Binäreingang 4fach, 230V~, REG, KNX. Binäreingang modular zum Anschluss an 230V-Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametriert werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die 230V-Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Jeder Eingang hat einen separaten N-Anschluss und kann an eine unterschiedliche Phase angeschlossen werden. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Das Gerät ist mit der installationsfreundlichen QuickConnect Anschlusstechnik ausgestattet.