Startseite

HAGER - HAGTXA114 Spg. Versorg 1Ausg,1Dr.320mA+24VDC 640mA - TXA114

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA114 Spg. Versorg 1Ausg,1Dr.320mA+24VDC 640mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 320 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616048997

Artikelnummer

HAGTXA114

Herstellernummer

TXA114

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

320 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

24 V

Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA. Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme und ein zusätzlichen Ausgang 24 V DC ungedrosselt auf Steckklemmen QuickConnect 2-polig. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, zwei grüne LED´s (Anzeige für Spannungsversorgung), zwei rote LED´s (Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz), KNX Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld.