Startseite

HAGER - HAGTXA112 Spg. Versorg. 1 Ausg, 1 Drossel, 640mA - TXA112

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA112 Spg. Versorg. 1 Ausg, 1 Drossel, 640mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616049444

Artikelnummer

HAGTXA112

Herstellernummer

TXA112

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busspannung pufferbar:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA. Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen QuickConnect 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld.