Startseite

HAGER - HAGTXA101DEMO VAL EASY KNX TJA670+TXA114+TXA610+TXA624 - TXA101DEMO

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA101DEMO VAL EASY KNX TJA670+TXA114+TXA610+TXA624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Protokoll - TCP/IP

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250618502404

Artikelnummer

HAGTXA101DEMO

Herstellernummer

TXA101DEMO

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gateway per sistemi bus tipo/modello - HAGTXA101DEMO - VAL EASY KNX TJA670 TXA114 TXA610 TXA624