Startseite

HAGER - HAGTXA101 easy Inbetriebn.-Tool mit domovea basic - TXA101

KopierenKopieren
HAGER - HAGTXA101 easy Inbetriebn.-Tool mit domovea basic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen

  • Protokoll - TCP/IP

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250618502381

Artikelnummer

HAGTXA101

Herstellernummer

TXA101

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic. easy Inbetriebnahme-Tool mit domovea basic mit IoT als transportables Komplett-Set zur Inbetriebnahme von KNX-Installationen im easy-Modus. Komplett-Set bestehend aus Koffer mit domovea basic REG, Anschluss 230 V AC an eine Steckdose, KNX-Spannungsversorgung 30 V DC + 24 V DC REG, WIFI Access-Point, KNX Busanschluss und RJ45-Verbindungskabel. domovea basic bestehend aus Reiheneinbaugerät, Wahlschalter für Online-/Offline-Betrieb, grüner und roter Status-LED für LAN-Status (Betriebsbereitschaft, KNX-Status und Gateway Verbindung), 2 RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2 USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, Beschriftungsfeld, integrierter KNX-Busanschluss über Anschlussklemme und QuickConnect Steckklemmen. Mindest-Systemvoraussetzungen: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8. Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel für KNX Geräte und ein zusätzlichen Ausgang 24 V DC ungedrosselt für Geräte mit Kleinspannung. Hinweis: Für die Inbetriebnahme sind Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich. Inbetriebnahme-Tool passend zu Bediensystemen, Sensoren und Aktoren.