Startseite

HAGER - HAGTX320 Temperaturregler KNX, AP - TX320

KopierenKopieren
HAGER - HAGTX320 Temperaturregler KNX, AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616043206

Artikelnummer

HAGTX320

Herstellernummer

TX320

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Farbe:

weiß

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Schutzart (IP):

IP21

Mit Busankopplung:

ja

Temperaturregler- Einzelraum zur Steuerung v. Heizungsakt.o.Stellantrieben,KNX. Einzelraumregler mit integriertem Bus-Ankoppler für Wandmontage. Stetigregler konfigurierbar auch für 2-stufiges Heizen (Grund- und Zusatzstufe) sowie für Klimaanlage. Handschalter für 4 Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz. 3 zusätzliche Eingänge für konventionelle Schalter, Taster für die Funktion Schalten/Dimmen/Jalousie. Zusätzlicher Temperatursensor zur Begrenzung der Fußbodentemperatur anschließbar. Inbetriebnahme im KNX E- und S-Modus.