Startseite

HAGER - HAGTX211A Schalt-/Dimmaktor 3fach KNX, 1-10V - TX211A

KopierenKopieren
HAGER - HAGTX211A Schalt-/Dimmaktor 3fach KNX, 1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617574037

Artikelnummer

HAGTX211A

Herstellernummer

TX211A

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V. Schalt-/Dimmaktor um Dimmen von Beleuchtungskreisen über Ferndimmer und elektronische Vorschaltgeräte mit 1-10V-Schnittstelle. Je Kanal können die gesteuerten Geräte über einen potenzialfreien Schließerkontakt bei AUSspannungsfrei geschaltet werden. Integriert ist eine Beleuchtungsszenensteuerung für 8 Szenen mit voreinstellbaren Helligkeitswerten. Dimmgeschwindigkeit, Helligkeit beim Einschalten und Verhalten nach Spannungs- oder Busausfall ist einstellbar. Der Schaltzustand der Ausgänge wird über eigene Rückmeldeobjekte auf den Bus gesendet. Das Gerät ist zusätzlich mit einer vom Bus unabhängigen und nicht übersteuerbaren Handbedienung und LED-Schaltzustandsanzeigen ausgestattet.