Startseite

HAGER - HAGTU406 Funkfernbedienung,KNX,6 Tasten,6 Kanäle - TU406

KopierenKopieren
HAGER - HAGTU406 Funkfernbedienung,KNX,6 Tasten,6 Kanäle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Display - nein

  • Drahtlos - ja

  • Bidirektional - ja

  • Höhe - 133.6 mm

  • Breite - 50.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616014060

Artikelnummer

HAGTU406

Herstellernummer

TU406

Hersteller

HBO

Mit Display:

nein

Drahtlos:

ja

Bidirektional:

ja

Höhe:

133.6 mm

Breite:

50.2 mm

Tiefe:

16 mm

Funkfernbedienung, KNX, 6 Tasten, 6 Kanäle. Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar.