Startseite

HAGER - HAGTRM693G Funk UP Sch.Akt. 1f/Eing. 2f 230V 3A 3D - TRM693G

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRM693G Funk UP Sch.Akt. 1f/Eing. 2f 230V 3A 3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615988805

Artikelnummer

HAGTRM693G

Herstellernummer

TRM693G

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

3 A

Bussystem KNX-Funk:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

500 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht. KNX-Funk Schaltaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit unabhängigem netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt ohne Neutralleiter Anschluss, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Schalter/Taster/Zeitschaltuhr, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung). quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige. Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System.