HAGER - HAGTRM690G Funk UP Sch.Akt. 1f/Eing. 2f 230V 4A 2D - TRM690G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 0.85 A
Bussystem KNX-Funk - ja
Packung
1 ST
EAN
3250615989055
Artikelnummer
HAGTRM690G
Herstellernummer
TRM690G
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
0.85 A
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
200 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein