HAGER - HAGTRE720 Funk AP Kit Bw Batt+ AP Ausg.10A,q.-link - TRE720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Ausführung - Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal - 220...220 °
Bussystem KNX-Funk - ja
Packung
1 ST
EAN
3250617573740
Artikelnummer
HAGTRE720
Herstellernummer
TRE720
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
220...220 °
Bussystem KNX-Funk:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Nebenstelleneingang:
nein
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Transparent:
nein
Tierschneise:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Treppenhausüberwachung:
nein
Optimale Montagehöhe:
4 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
100...100 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
15 min
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
2300 W
Min. Einschaltdauer:
30 s


