HAGER - HAGTRE302 Funk AP 2fach Tastsensor IP55, q.-link - TRE302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Farbe - weiß
Bussystem KNX - nein
Packung
1 ST
EAN
3250615989260
Artikelnummer
HAGTRE302
Herstellernummer
TRE302
Hersteller
HBO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP55


