HAGER - HAGTRE221 Funk AP Jalousieausg. 1f. IP55, q.-link - TRE221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Anzahl der Eingänge - 0
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 2000 W
Packung
1 ST
EAN
3250615989321
Artikelnummer
HAGTRE221
Herstellernummer
TRE221
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Eingänge:
0
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
2000 W
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funktion Schalten:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schaltstrom ohmsch:
10 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP55