Startseite

HAGER - HAGTRE202 Funk AP Ausgang 2 f. IP55 10A, q.-link - TRE202

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRE202 Funk AP Ausgang 2 f. IP55 10A, q.-link

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615989338

Artikelnummer

HAGTRE202

Herstellernummer

TRE202

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-Funk:

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Max. Schaltstrom:

10 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

600 W

Mit Busankopplung:

nein

Max. Schaltleistung:

1500 W

Bemessungsbetriebsspannung:

195...253 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink. Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Zustandsanzeig.