HAGER - HAGTRE201 Funk AP Ausgang 1 f. IP55 10A, q.-link - TRE201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
3250615989345
Artikelnummer
HAGTRE201
Herstellernummer
TRE201
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
600 W
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
1500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
195...253 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


