Startseite

HAGER - HAGTRC301B Funk Fensterkontakt quicklink, weiß - TRC301B

KopierenKopieren
HAGER - HAGTRC301B Funk Fensterkontakt quicklink, weiß

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Montageart - Aufputz

  • Eingangsspannung - 3...3 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615989116

Artikelnummer

HAGTRC301B

Herstellernummer

TRC301B

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Montageart:

Aufputz

Eingangsspannung:

3...3 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

ja

Bussystem Funkbus:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP31

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Funk Fensterkontakt mit Batterie, weiß. Fensterkontakt quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System verwendbar. Spannungsversorgung mit 2 Batterien AAA LR03 1,5V. Die schwach Batteriemeldung wird über die frontseitige LED-Anzeige angezeigt, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Anschluss von einem externen Reedkontakt möglich Frostschutzbetrieb der Heizung, Aufwärtsbewegung des Rollladens, Szene können über das KNX-Objekt gesteuert werden. Aktivierung/Deaktivierung des Automatikmodus ist über die frontseitige Taste am Gerät möglich.