HAGER - HAGTRB201 Funk UP Ausgang 1fach 16A, quicklink - TRB201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
3250615989314
Artikelnummer
HAGTRB201
Herstellernummer
TRB201
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
1200 W
Mit Busankopplung:
nein
Max. Schaltleistung:
2300 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


