HAGER - HAGTR131B ACCOPPIATORE KNX RF-BUS ARGENTO - TR131B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem Funkbus - ja
Updatefähig - nein
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
EAN
3250615989529
Artikelnummer
HAGTR131B
Herstellernummer
TR131B
Hersteller
HBO
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Updatefähig:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Accoppiatore Prodotti Radio KNX Con Prodotti Filari KNX Anche Per Ets - Argento


