Startseite

HAGER - HAGTG008 Bussteckklemmen KNX, 2polig, rot/schwarz - TG008

KopierenKopieren
HAGER - HAGTG008 Bussteckklemmen KNX, 2polig, rot/schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Ausführung - Anschlussklemme

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615870087

Artikelnummer

HAGTG008

Herstellernummer

TG008

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

Anschlussklemme

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussteckklemmen KNX, 2 polig, rot/schwarz. Bussteckklemme (rot/schwarz) zum Anschluss der Busleitung an UP-BCU, Einbau-Geräte, Datenschienenverbinder und Modulargeräten.