Startseite

HAGER - HAGTCC530E Präsenzmelder KNX, Multikanal, 2 Zonen - TCC530E

KopierenKopieren
HAGER - HAGTCC530E Präsenzmelder KNX, Multikanal, 2 Zonen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250617579261

Artikelnummer

HAGTCC530E

Herstellernummer

TCC530E

Hersteller

HBO

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Transparent:

nein

Tierschneise:

ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

7 m

Max. Reichweite frontal:

7 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

55...55 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

480 min

Anzahl der Kanäle:

2

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

5 s

Präsenzmelder KNX, Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung. Präsenzmelder Multikanal mit integriertem Busankoppler und mit 2 unabhängigen Zonenerfassungen für den Deckeneinbau zum helligkeits- und bewegungsabhängigem Schalten. Die Regelung der Beleuchtung von Zone 2 ist proportional zu Zone 1. Ein Parameter ermöglicht die Auswahl eines Proportionalitäts-Koeffizienten. Der Präsenzmelder ermöglicht über ein Objekt auch die Steuerung der Dimmer KNX oder der Schnittstellen KNX /Dali zur weiteren Regulierungsfunktion der Beleuchtung. Der Sensor besitzt ein halbautomatischen und einen automatischen Betriebsmodus. Grundeinstellung sind direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder optionale über einer Fernbedienung ein-/ausschalten des Ausgangs möglich. Abschaltverzögerung ist frei wählbar. Funktionen: Beleuchtung EIN/AUS, Zwangssteuerung, Dimmwert, Dimmwert bei An- und Abwesenheit, Zeitfunktionen, Szene, Szene bei An- und Abwesenheit, Master/Slave Funktion. Reflexionsrate des natürlichenund künstlichen Lichtwerts über Parameter einstellbar. Das Gerät ist über die KNX ETS oder KNX easy programmierbar.