Startseite

HAGER - HAGSVN441 Taster 16A 2Ö 230V AC Leuchtm. grün 1PLE

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN441 Taster 16A 2Ö 230V AC Leuchtm. grün 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 230 V

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250615722010

Artikelnummer

HAGSVN441

Herstellernummer

SVN441

Hersteller

HBO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

230 V

Farbe der Kalotte:

grün

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Taster 16A 2 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE. Taster mit LED Meldeleuchte nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.