HAGER - HAGSVN422 Taster 16A 1Ö 230V AC Leuchtm. rot 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Farbe der Kalotte - rot
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
EAN
3250615721969
Artikelnummer
HAGSVN422
Herstellernummer
SVN422
Hersteller
HBO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Farbe der Kalotte:
rot
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20