HAGER - HAGSVN411 Taster 16A 1S 230V AC Leuchtm. grün 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Farbe der Kalotte - grün
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
EAN
3250615721921
Artikelnummer
HAGSVN411
Herstellernummer
SVN411
Hersteller
HBO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Farbe der Kalotte:
grün
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20