HAGER - HAGSVN351 Taster 16A 1S+1Ö 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 230 V
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Mit Signallampe - nein
Packung
12 ST
EAN
3250615721860
Artikelnummer
HAGSVN351
Herstellernummer
SVN351
Hersteller
HBO
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20