Startseite

HAGER - HAGSVN341 Taster 16A 2Ö 230V AC 1PLE

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN341 Taster 16A 2Ö 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

3250615721846

Artikelnummer

HAGSVN341

Herstellernummer

SVN341

Hersteller

HBO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Taster 16A 2 Öffner 230V AC 1PLE. Taster nach DIN EN 60669-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.