HAGER - HAGSVN131 LED Leuchtmelder grün 12+48V AC+DC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 48 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
3250615721730
Artikelnummer
HAGSVN131
Herstellernummer
SVN131
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.33 W
Einbautiefe:
62 mm
LED Leuchtmelder grün 12 + 48V AC + DC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.