HAGER - HAGSVN127 LED Leuchtmelder 3fach rot 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
3250615721716
Artikelnummer
HAGSVN127
Herstellernummer
SVN127
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.8 W
Einbautiefe:
62 mm
LED Leuchtmelder 3fach rot 230V AC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.