HAGER - HAGSVN124 LED Leuchtmelder blau 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - blau
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
12 ST
EAN
3250615721662
Artikelnummer
HAGSVN124
Herstellernummer
SVN124
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
blau
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Max. Lampenleistung:
0.33 W
Einbautiefe:
68 mm
LED Leuchtmelder blau 230V AC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.