Startseite

HAGER - HAGSU215 Summer 230V, 1PLE - SU215

KopierenKopieren
HAGER - HAGSU215 Summer 230V, 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Optische Meldung - nein

  • Tonart - Dauerton

  • Akustische Meldung - ja

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250615712158

Artikelnummer

HAGSU215

Herstellernummer

SU215

Hersteller

HBO

Optische Meldung:

nein

Tonart:

Dauerton

Akustische Meldung:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Summer 230V, 1PLE. Summer für DIN-Hutschiene mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite, Dauerbetrieb bis 1 Stunde.