Startseite

HAGER - HAGSPC203N SPD T3 1P+N 5KA CON CONTATTO AUX - SPC203N

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPC203N SPD T3 1P+N 5KA CON CONTATTO AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Nennspannung DC - 240 V

  • Nennlaststrom - 26 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Schutzpegel - 1.25 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615514936

Artikelnummer

HAGSPC203N

Herstellernummer

SPC203N

Hersteller

HBO

Nennspannung AC:

240 V

Nennspannung DC:

240 V

Nennlaststrom:

26 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel:

1.25 kV

Höchste Dauerspannung AC:

264 V

Polzahl:

2

Höchste Dauerspannung DC:

240 V

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

10 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

10 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

10 kA

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

32 A

Schutzart (IP):

IP20

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

25 A

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Dispositivo di protezione da sovratensione per rete energia tipo/modello - HAGSPC203N - SPD T3 1P N 5KA CON CONTATTO AUX