HAGER - HAGSPA212 SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5KA - SPA212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Nennspannung AC - 415 V
Höchste Dauerspannung AC - 264 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Packung
1 ST
EAN
3250615513175
Artikelnummer
HAGSPA212
Herstellernummer
SPA212
Hersteller
HBO
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennspannung AC:
415 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE:
2.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
39 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2 und 3
Integrierte Vorsicherung:
nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
ja
Schutzart (IP):
IP20


