Startseite

HAGER - HAGSPA090N CARTUCCIA N-PE PER SPD TIPO SPA9XX - SPA090N

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPA090N CARTUCCIA N-PE PER SPD TIPO SPA9XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Nennspannung AC - 415 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 335 V

  • Schutzpegel - 1.7 kV

  • Schutzpegel L-N - 1.2 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615515155

Artikelnummer

HAGSPA090N

Herstellernummer

SPA090N

Hersteller

HBO

Polzahl:

1

Nennspannung AC:

415 V

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Schutzpegel:

1.7 kV

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel L-PE:

1.7 kV

Schutzpegel N-PE:

1.7 kV

Baugröße:

1 TE

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore combinato per rete energia tipo/modello - HAGSPA090N - CARTUCCIA N-PE PER SPD TIPO SPA9XX