Startseite

HAGER - HAGSFH132 DEVIAT 1-2 1 POLO 32A 1 MOD COM ALTO - SFH132

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFH132 DEVIAT 1-2 1 POLO 32A 1 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615510853

Artikelnummer

HAGSFH132

Herstellernummer

SFH132

Hersteller

HBO

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto