HAGER - HAGSBN240 Ausschalter 2P 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
EAN
3250615510174
Artikelnummer
HAGSBN240
Herstellernummer
SBN240
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20