HAGER - HAGMZ531N PULSANTE ARRESTO EMERG. CHIAVE IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP65
Mit Beleuchtung - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
3250614565182
Artikelnummer
HAGMZ531N
Herstellernummer
MZ531N
Hersteller
HBO
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Mit Beleuchtung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Pulsante Arresto Emergenza A Chiave Ip65 Per Salvamotori