HAGER - HAGMZ201 Hilfskontakt 1S+1Ö 6A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Breite in Teilungseinheiten - 0
Funktion - Hilfsschalter
Packung
1 ST
EAN
3250614562013
Artikelnummer
HAGMZ201
Herstellernummer
MZ201
Hersteller
HBO
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funktion:
Hilfsschalter
Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V