Startseite

HAGER - HAGL2242 V-Kanal flex Klebeband hfr 40mmx0,5m lg - L2242

KopierenKopieren
HAGER - HAGL2242 V-Kanal flex Klebeband hfr 40mmx0,5m lg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 45 mm

  • Breite - 43 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Klebefolie

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 40 ST

EAN

4012740190527

Artikelnummer

HAGL2242

Herstellernummer

L2242

Hersteller

HBO

Höhe:

45 mm

Breite:

43 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Klebefolie

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

4.5 mm

Länge:

500 mm

Durchmesser:

44 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

8 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

620 mm²

Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.