HAGER - HAGL2222 V-Kanal flex Klebeband hfr 20mmx0,5m lg - L2222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 21 mm
Breite - 23 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Klebefolie
Halogenfrei - ja
Packung
40 ST
EAN
4012740104401
Artikelnummer
HAGL2222
Herstellernummer
L2222
Hersteller
HBO
Höhe:
21 mm
Breite:
23 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Klebefolie
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
4.5 mm
Länge:
500 mm
Durchmesser:
24 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
154 mm²
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 20mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.