HAGER - HAGL2212 V-Kanal flex Klebeband hfr 10mmx0,25m lg

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 15 mm
Breite - 11 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Klebefolie
Halogenfrei - ja
Packung
40 ST
EAN
4012740111713
Artikelnummer
HAGL2212
Herstellernummer
L2212
Hersteller
HBO
Höhe:
15 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Klebefolie
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
4.5 mm
Länge:
250 mm
Durchmesser:
0 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
100 mm²
Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.