Startseite

HAGER - HAGKN99P Klemmen,QC,L,Steckbrücken - KN99P

KopierenKopieren
HAGER - HAGKN99P Klemmen,QC,L,Steckbrücken

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Farbe - braun

  • Isoliert - ja

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613849221

Artikelnummer

HAGKN99P

Herstellernummer

KN99P

Hersteller

HBO

Ausführung:

Querverbinder

Bemessungsstrom In:

63 A

Farbe:

braun

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Klemmen,QuickConnect,L,Steckbrücken,1 Satz=10 Stück