Startseite

HAGER - HAGKN14P Klemmen,QC,L,14Klemmstellen - KN14P

KopierenKopieren
HAGER - HAGKN14P Klemmen,QC,L,14Klemmstellen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - braun

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613849337

Artikelnummer

HAGKN14P

Herstellernummer

KN14P

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom In:

63 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

braun

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

14

Transparent:

nein

Tiefe:

60 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

60 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Klemmen,QuickConnect,L,14Klemmstellen