HAGER - HAGKN10P Klemmen,QC,L,10Klemmstellen - KN10P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - braun
Packung
1 ST
EAN
3250613849320
Artikelnummer
HAGKN10P
Herstellernummer
KN10P
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom In:
63 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
braun
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-5...40 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
10
Transparent:
nein
Tiefe:
45 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
45 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


