Startseite

HAGER - HAGKB463C BARR. A PUNTALE 4P 63A 24M - KB463C

KopierenKopieren
HAGER - HAGKB463C BARR. A PUNTALE 4P 63A 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 420 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

3250613720162

Artikelnummer

HAGKB463C

Herstellernummer

KB463C

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

420 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Barretta Di Cablaggio A Puntale Tetrapolare 63 A Lunghezza 24 M. Din