Startseite

HAGER - HAGKB363C BARR. A PUNTALE 3P 63A 24M - KB363C

KopierenKopieren
HAGER - HAGKB363C BARR. A PUNTALE 3P 63A 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 420 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

3250613720124

Artikelnummer

HAGKB363C

Herstellernummer

KB363C

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

420 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Barretta Di Cablaggio A Puntale Tripolare 63 A Lunghezza 24 M. Din