Startseite

HAGER - HAGKB263C BARR. A PUNTALE 2P 63A 24M - KB263C

KopierenKopieren
HAGER - HAGKB263C BARR. A PUNTALE 2P 63A 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 420 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250613720346

Artikelnummer

HAGKB263C

Herstellernummer

KB263C

Hersteller

HBO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

420 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Querschnitt:

10 mm²

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Barretta Di Cablaggio A Puntale Bipolare 63 A Lunghezza 24 M. Din