Startseite

HAGER - HAGKB263A BARR. CABLAGGIO 2P 12M - KB263A

KopierenKopieren
HAGER - HAGKB263A BARR. CABLAGGIO 2P 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 210 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250613720339

Artikelnummer

HAGKB263A

Herstellernummer

KB263A

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

210 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Barretta Di Cablaggio Bipolare 63 A Lunghezza 12 M. Din